BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FHRF 40X5 ROUND FLANGE FOR SX

FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX

EWELLIX FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX

Flange; Round; M60 X 2 Thread | 92 MM OD X 25 MM T; Used with SX40X10R Ball Nut

Anyagszám

FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX

BDI anyagszám

1241012

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.71
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316332
Termék neve
Flange
Méret
M60 X 2 Thread | 92 MM OD X 25 MM T
Ezzel használatos:
SX40X10R Ball Nut
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Circle Dia: 76 MM | Bolt Hole: 6 X M10
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Flange
Kulcsszó karaktersor
Round Ball Screw
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
FHRF 40X10 ROUND FLANGE FOR SX
Hosszú leírás
Flange; Round; M60 X 2 Thread | 92 MM OD X 25 MM T; Used with SX40X10R Ball Nut