BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3

FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3

EWELLIX FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3

Flange; Square; M48 X 1.5 Thread | 80 MM L X 20 MM W X 80 MM H; Used with SX32 Ball Nut

Anyagszám

FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3

BDI anyagszám

1241017

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.68
UNSPSC
26111500
EAN
7333314316387
Termék neve
Flange
Méret
M48 X 1.5 Thread | 80 MM L X 20 MM W X 80 MM H
Ezzel használatos:
SX32 Ball Nut
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Circle Dia: 84.8 MM | Bolt Hole: 4 X 9 MM
Kategória - BDI
Ball Screw Accessories
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
Flange
Kulcsszó karaktersor
Square Ball Screw
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
FHSF 32 SQUARE FLANGE FOR SX 3
Hosszú leírás
Flange; Square; M48 X 1.5 Thread | 80 MM L X 20 MM W X 80 MM H; Used with SX32 Ball Nut