BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WBK35DFD-31H

WBK35DFD-31H

NSK WBK35DFD-31H

Ball Screw Support Unit; 35MM Shaft Diameter; 142MM Outer Diameter; 81MM Thickness; 106MM Width; Black Oxide Coating; Side mounting; Heavy load; Face to Face Triplex; Round-shaped; 2 Set Screw Flats

Anyagszám

WBK35DFD-31H

BDI anyagszám

25184586

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.5
UNSPSC
26111532
EAN
0029176817106
Harmonizált tarifakód
8483.90.80.10
Főnév
Unit
Kulcsszó karaktersor
Support Ball Screw
A gyártó URL-je
https://www.nsk.com
Termék leírás
Ball Screw Support Unit
Termékleírás
35MM Shaft Diameter; 142MM Outer Diameter; 81MM Thickness; 106MM Width; Black Oxide Coating; Side mounting; Heavy load; Face to Face Triplex; Round-shaped; 2 Set Screw Flats
Hosszú leírás
Ball Screw Support Unit; 35MM Shaft Diameter; 142MM Outer Diameter; 81MM Thickness; 106MM Width; Black Oxide Coating; Side mounting; Heavy load; Face to Face Triplex; Round-shaped; 2 Set Screw Flats