BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LWE30R760PS2

LWE30R760PS2

IKO LWE30R760PS2

Roller Guide Profile Rail; Random; 760MM Length; 28MM Width; 25MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 7MM Fixing Hole Size

Anyagszám

LWE30R760PS2

BDI anyagszám

25154428

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
IKO
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
23153034
Termék neve
Rail
Terméktípus
Roller Guide Profile
Hossz típus
Random
Előfúrt Igen/Nem
Yes
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brand Rail
Kategória - BDI
Linear Profile Rails
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Roller Guide Profile Linear
A gyártó URL-je
https://www.ikont.com
Súly / LBS
8.52982
Hosszú leírás
Roller Guide Profile Rail; Random; 760MM Length; 28MM Width; 25MM Height; Steel; Predrilled; 80MM Fixing Hole Center to Center Pitch; 7MM Fixing Hole Size
Magasság
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Szélesség
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Hossz
29,921 hüvelyk | 760 milliméter