BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LJMH 6

LJMH 6

LJMH 6 ; LJMH 6

Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 6MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H7

Anyagszám

WV6 H7/60-64HRC

BDI anyagszám

17024291

NETTÓ ÁR
17 098 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
23
Márka
A gyártó cikkszáma
FRANCE LINEARE INDUSTRIE
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.23
UNSPSC
23153030
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H7
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Chromium Plated
Kategória - BDI
Round Shafting
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 6MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H7
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
0,236 hüvelyk | 6 milliméter