BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LLTHC 30 SA T1 P5

LLTHC 30 SA T1 P5

LLTHC 30 SA T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 78MM Overall Length; 90MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange

Anyagszám

M/P017172

BDI anyagszám

1486452

NETTÓ ÁR
11 952 Ft / db
26 759 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.74
UNSPSC
23153000
EAN
7333314178510
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLTHC
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular | Flange
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Termékcsoport - BDI
L00220
Főnév
Carriage
Kulcsszó karaktersor
Ball Slide Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLTHC; 78MM Overall Length; 90MM Overall Width; 33MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flange
Sín szélessége
1,102 Coll | 28 Milliméter
Teljes hossz
3,071 hüvelyk | 78 milliméter
Teljes szélesség
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Teljesítmény magasság
1,299 hüvelyk | 33 milliméter