BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LLTHC 45 LR T1 P5

LLTHC 45 LR T1 P5

LLTHC 45 LR T1 P5 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Carriage; Ball Slide; Series LLT; 168.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 56MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long

Anyagszám

M/P010786

BDI anyagszám

1413637

NETTÓ ÁR
29 355 Ft / db
62 018 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.5
UNSPSC
23153000
EAN
7333314145055
Termék neve
Carriage
Terméktípus
Ball Slide
Pontossági osztály
Normal Grade
Előfeszítés
Yes
Kenés/Kenőblokk Igen/Nem
Yes
Sorozat
LLT
Metszet
Solid
Anyag
Steel
Alak
Rectangular Long
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Light Preload | Extended Length | Extended Height
Kategória - BDI
Profile Rail Carriage
Termékcsoport - BDI
080
Főnév
Carriage
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LLTHC 45 LR-T1 P5
Súly / LBS
6.173
Hosszú leírás
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 168.5MM Overall Length; 86MM Overall Width; 56MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long
Teljes szélesség
3,386 hüvelyk | 86 milliméter
Teljes hossz
6,634 hüvelyk | 168,5 milliméter
Teljesítmény magasság
2,205 hüvelyk | 56 milliméter
Sín szélessége
1,772 Coll | 45 Milliméter