BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

BSBU45Q124M

BSBU50Q124H

TIMKEN BSBU50Q124H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel

Anyagszám

BSBU50Q124H

BDI anyagszám

1354015

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
9.28
UNSPSC
26111500
EAN
0087796233157
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Quadruple
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Heavy Preload
Kategória - BDI
Linear Support Block Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
20.46
Hosszú leírás
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 50MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Teljes szélesség
2,598 hüvelyk | 66 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Ház/Blokk hossza
6,496 Coll | 165 Milliméter
Teljesítmény magasság
6,496 hüvelyk | 165 milliméter
Szerelőfura
0,449átmérő - Coll | 11,4átmérő - Milliméter