BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

WBK25DFD-31

WBK25DFD-31

NSK WBK25DFD-31

End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel

Anyagszám

WBK25DFD-31

BDI anyagszám

1196766

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
NSK
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.74
EAN
0029176397097
Termék neve
End Support Block
Ház típusa
Round
Gördülő elem
Ball Bearing
Csapágyak száma
Triple
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
Kategória - BDI
Support Block Bearings
Termékcsoport - BDI
070
Harmonizált tarifakód
8483.40.80.00
Főnév
End Support Block
Kulcsszó karaktersor
Ball Screw Linear
Gyári tételszám
WBK25DFD-31
Súly / LBS
7.496
Hosszú leírás
End Support Block; Round Housing; 25MM Bore; 100MM Housing/Block Length; 81MM Overall Width; 130MM Overall Height; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Triple Bearings; Steel
Teljes szélesség
3,189 hüvelyk | 81 milliméter
A tengely alapjától a közepéig
0 hüvelyk | 0 Tengelyközép távolság - Milliméter
Teljesítmény magasság
5,118 hüvelyk | 130 milliméter
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Ház/Blokk hossza
3,937 Coll | 100 Milliméter
Szerelőfura
0,433átmérő - Coll | 11átmérő - Milliméter