BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KH12

KH10

KH 1026 INA (KH10-B)

10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

KH1026

BDI anyagszám

1411777

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
6
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.021
UNSPSC
31171506
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Aluminum
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Non-Mounted Bearings
Termékcsoport - BDI
L00220
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Súly / LBS
0.03197
Hosszú leírás
10MM Bore; 17MM Outside Diamter; 26MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Aluminum Housing; Not Self Aligning
Hossz
1,024 hüvelyk | 26 milliméter
Furat
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Külső átmérő
0,669 hüvelyk | 17 milliméter