BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KH20-PP

KH50-B

KH50-B ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

50MM Bore; 62MM Outside Diamter; 70MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

KH50-B

BDI anyagszám

15048951

NETTÓ ÁR
4 281 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
SCHAEFFLER GROUP
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.255
UNSPSC
31171506
EAN
4012802086751
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Light Duty | Relubricatable | Plastic Cage | Drawn Shell Type
Kategória - BDI
Linear Nonmounted Bearings
Termékcsoport - BDI
080
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.us
Gyári tételszám
KH50-B
Súly / LBS
0.556
Hosszú leírás
50MM Bore; 62MM Outside Diamter; 70MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
Külső átmérő
2,441 hüvelyk | 62 milliméter
Hossz
2,756 hüvelyk | 70 milliméter
Furat
1,969 hüvelyk | 50 milliméter