BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LBBR 25/HV6

LBBR 25/HV6

LBBR 25/HV6

25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

M/2201190

BDI anyagszám

1239216

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
30
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.048
UNSPSC
31171506
EAN
7333314051110
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Closed
tömítettség
None
Ház anyaga
Stainless Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Corrosion Resistant | Polymeric Retainer | Pre Lubricated | With Raceway Plate
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Termékcsoport - BDI
080
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBBR 25/HV6
Súly / LBS
0.104
Hosszú leírás
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Stainless Steel Housing; Not Self Aligning
Furat
0,984 hüvelyk | 25 milliméter
Hossz
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
1,378 hüvelyk | 35 milliméter