BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LBCT 20 D

LBCT 20 D

LBCT 20 D ; LBCT 20 D

20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning

Anyagszám

LBCT 20 D

BDI anyagszám

1238276

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
14
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.05
UNSPSC
31171506
EAN
7333314345288
Lineáris persely típusa
Round Bore | Ball
Profil
Open
tömítettség
2 Shields
Ház anyaga
Steel
Önbeállító
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Relubricatable
Kategória - BDI
Nonmounted Bearings
Termékcsoport - BDI
080
Harmonizált tarifakód
8482.10.50.12
Főnév
Bearing
Kulcsszó karaktersor
Ball Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LBCT 20 A
Súly / LBS
0.079
Hosszú leírás
20MM Bore; 32MM Outside Diamter; 45MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Shields; Steel Housing; Not Self Aligning
Külső átmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter
Furat
0,787 hüvelyk | 20 milliméter
Hossz
1,772 hüvelyk | 45 milliméter