BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LJMH 32

LJMH 32

LJMH 32 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 32MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H7

Anyagszám

WV32 H7/60-64HRC

BDI anyagszám

20433175

NETTÓ ÁR
8 986 Ft / m
55 960 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
Márka
A gyártó cikkszáma
FRANCE LINEARE INDUSTRIE
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
6.31
UNSPSC
23153030
Termék neve
Rail
Terméktípus
Solid Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H7
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Chromium Plated
Kategória - BDI
Round Shafting
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Solid Round Linear
Hosszú leírás
Rail, Linear Solid Round; Cut to Length; 32MM Shaft Diameter; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H7
Tengelyhossz
0 hüvelyk | 0 milliméter
Tengelyátmérő
1,26 hüvelyk | 32 milliméter