BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LJT 40 200.0 ESSC 2

LJT 40 200.0 ESSC 2

LJT 40 200.0 ESSC 2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 40MM Shaft Diameter; 200MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6

Anyagszám

LJT 40 200.0 ESSC 2

BDI anyagszám

1480212

NETTÓ ÁR
8 290 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
1
Márka
A gyártó cikkszáma
FRANCE LINEARE INDUSTRIE
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
Termék neve
Rail
Terméktípus
Hollow Round
Tengely stílusa
Plain
Menet mérete
None
Előfúrt Igen/Nem
No
Tűrési osztály
H6
Hossz típus
Cut to Length
Anyag
Steel
Fúrt furat mérete
None
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
High Grade Steel | Chamfer
Kategória - BDI
Round Shafting
Termékcsoport - BDI
L00280
Főnév
Rail
Kulcsszó karaktersor
Hollow Round Linear
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Hosszú leírás
Rail, Linear Hollow Round; Cut to Length; 40MM Shaft Diameter; 200MM Shaft Length; Plain Shaft Style; Steel; Not Predrilled; Tolerance Class H6
Tengelyhossz
7,874 hüvelyk | 200 milliméter
Tengelyátmérő
1,575 hüvelyk | 40 milliméter