BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LWRM 6200

LWRM 6100

#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 16.5MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel

Anyagszám

LWRM 6100

BDI anyagszám

1240565

NETTÓ ÁR
14 450 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
2
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.15
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311450
Termék neve
Slide
Terméktípus
Needle Roller
Görgőszerelvény száma
LWHW10
Anyag
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategória - BDI
Slides
Termékcsoport - BDI
080
Főnév
Slide
Kulcsszó karaktersor
Roller Linear
A gyártó URL-je
https://www.ewellix.com
Gyári tételszám
LWRM 6100
Súly / LBS
0.441
Hosszú leírás
Slide; Needle Roller; 100MM Length; 15MM Width; 16.5MM Height; 31MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
Magasság
0,65 hüvelyk | 16,5 milliméter
Szerelőfurat osztása
1,969 Coll | 50 Milliméter
Szélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Szerelési magasság
1,22 Coll | 31 Milliméter
Szerelőfura
0,205átmérő - Coll | 5,2átmérő - Milliméter
Hossz
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Görgő átmérő
0,079 hüvelyk | 2 milliméter