BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TN 1143-P 10'

TN 1143-P 10'

TSUBAKI TN 1143-P 10'

Plate Top Chain; 1143; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter

Anyagszám

TN 1143-P 10FT

BDI anyagszám

22382766

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.726
UNSPSC
31151603
EAN
0097039189851
Láncméret
1143
Alapkonstrukció
Carbon Steel with Polyacetal Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Termékcsoport - BDI
M00330
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
https://tsubaki.com
Hosszú leírás
Plate Top Chain; 1143; Carbon Steel with Polyacetal Top; 3/4" Chain Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.22" Base Width; 0.157" Plate Thickness; 0.928" Plate Height; Straight Plate Shape; 0.235" Pin Diameter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alapszélessé
1,22 hüvelyk | 30,988 milliméter
Lánchézag
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hevedermagasság
0,928 hüvelyk | 23,571 milliméter
Hevedervastagság
0,157 hüvelyk | 3,988 milliméter
Csap átmérő
0,235 hüvelyk | 5,969 milliméter