BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

TS1143PA

TS1143PA

TSUBAKI TS1143PA

1143; Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate

Anyagszám

TS1143PA

BDI anyagszám

22382772

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.22
UNSPSC
31151615
EAN
0097039190000
Láncméret
1143
Alapkonstrukció
Steel with Stainless Steel Top
Cikk
Chain
Lánctípus
Straight Running
Anyagtípus
Standard
Tû anyaga
Stainless Steel
Áregység
FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
10FT
Minimális rendelési mennyiség
10FT
Heveder alakja
Straight
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Base Roller Chain | Linear Movement | Wear Resistance
Kategória - BDI
Flat Top Chain
Termékcsoport - BDI
M00330
Vámtarifszám
8428.39.00.00
Gyűjtőnév
Chain
Kulcsszó
Plate Top
A gyártó URL-je
Súly / LBS
3
Hosszú leírás
1143; Steel with Stainless Steel Top; Chain; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running; Standard Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.095" Base Width; Straight Plate
Hevedervastagság
0,125 hüvelyk | 3,175 milliméter
Lánchézag
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hevedermagasság
0,889 hüvelyk | 22,581 milliméter
Alapszélessé
1,095 hüvelyk | 27,813 milliméter
Láncszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Csap átmérő
0,234 hüvelyk | 5,944 milliméter