BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

RF450F6T-BWN-S1

RF450F6T-BWN-S1

TSUBAKI RF450F6T-BWN-S1

Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel

Anyagszám

RF450F6T-BWN-S1

BDI anyagszám

23940406

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TSUBAKI
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
N/A
UNSPSC
31171903
Moduláris - lapos felső méret
RF450
Fogak száma
6
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Steel
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
75MM
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
S1 Tooth Shape
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Termékcsoport - BDI
M00332
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.ustsubaki.com
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; RF450; 4" Pitch; 6 Teeth; 8.543" Outside Diameter; 8" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore; Round; Straight Running; Steel
Külső átmérő
8,543 hüvelyk | 217 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Héza
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Hézag átmérő
8 hüvelyk | 203,2 milliméter