BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

KKA 17 HV2 LAMINATE

KKA 10 HV2 LAMINATE

OPTIBELT KKA 10 HV2 LAMINATE

V-Belt Laminated Top; 10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

KKA 10 HV2 LAMINATE

BDI anyagszám

1057418

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.059
UNSPSC
26111801
Szíjtípus
V-Belt Laminated Top
Szíjsorozat
10
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | 1 Band | Non Reinforced | Transparent Top Surface
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Termékcsoport - BDI
53070
Vámtarifszám
4010.39.90.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V Open End
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
KKA10HV2LAMINATE
Súly / LBS
0.13
Hosszú leírás
V-Belt Laminated Top; 10; 10MM Belt Width; 50000MM Belt Length; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Belt Length
1,968.504 Inch | 50,000 Millimeter