BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LL8MR30

LL 3MR-15-30M-GL

LL 3MR-15

Synchronous; 3MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9396-40409

BDI anyagszám

1125109

NETTÓ ÁR
10 056 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.041
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
3MR
Nyújtható anyag
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Price Per Foot | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Tooth Facing | Neoprene Body | Maximum Continuous Length 240 FT
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Termékcsoport - BDI
M02236
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
LL3MR15
Gyári belső szám
9396-0021
Súly / LBS
2
Hosszú leírás
Synchronous; 3MR; 15MM Belt Width; 15240MM Belt Length; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
600 Inch | 15240 Millimeter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter