BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

LL 8MR-15

LL 8MR-15

LL 8MR-15 STEEL ; STEEL CO

Belt, Synchronous; 8MR; 15MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

9396-10048

BDI anyagszám

1408896

NETTÓ ÁR
15 277 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.123
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
8MR
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Synchronous; 8MR; 15MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter