BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PU-S5M-15-100M-ST-NT

PU-S5M-15-100M-ST-NT

PU-S5M-15-100M-ST-NT ; PU-S5M-15-100M-ST-NT

Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

PU-S5M-15-100M-ST-NT

BDI anyagszám

1129177

NETTÓ ÁR
6 556 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.057
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S5M
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Fabric on Tooth Side
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; 100000MM Belt Length; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
3937 Inch | 100000 Millimeter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter