BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PU-S5M-15-LL-ST-NB

PU-S5M-15-LL-ST-NB

LL S5M-15 PU NB

Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Anyagszám

7787-93596

BDI anyagszám

15000891

NETTÓ ÁR
6 297 Ft / m

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.2
UNSPSC
26111811
Szíjtípus
Synchronous
Szíjsorozat
S5M
Nyújtható anyag
Steel
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Price Per Meter | Standard HTD Tooth Profile | Nylon Fabric on Back Side
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Open Profile
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous Open End
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Synchronous; S5M; 15MM Belt Width; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Belt Length
0 Inch | 0 Millimeter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter