BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4050856

4050510

CONTINENTAL 4050510

K; Poly-V; 9/64" Pitch; 51" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

4050510

BDI anyagszám

395494

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.082
UNSPSC
26111801
EAN
0037256017728
MÉRETSOROZAT
K
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
9/64 Inch
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
OETS Multi-V
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
4050510 Poly-V Belt
Gyári belső szám
20033225
Súly / LBS
0.181
Hosszú leírás
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 51" Belt Pitch Length; 45/64" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
51 hüvelyk | 1295,4 milliméter
Szíjszélesség
0,703 hüvelyk | 17,856 milliméter