BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4080876

4080425

CONTINENTAL 4080425

K; Poly-V; 9/64" Pitch; 42-1/2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

4080425

BDI anyagszám

395498

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.142
UNSPSC
26111801
EAN
0037256018497
MÉRETSOROZAT
K
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
9/64 Inch
BORDÁK SZÁMA
8 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
OETS Multi-V
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
4080425 Poly-V Belt
Gyári belső szám
20033229
Súly / LBS
0.235
Hosszú leírás
K; Poly-V; 9/64" Pitch; 42-1/2" Belt Pitch Length; 1-1/8" Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Elemi Szál Hossza
42,5 hüvelyk | 1079,5 milliméter