BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K060926RPM

K060926RPM

GATES K060926RPM

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 92-1/2" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

K060926RPM

BDI anyagszám

20910466

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
26111801
EAN
0770075705819
MÉRETSOROZAT
K
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
9/64 Inch
BORDÁK SZÁMA
6 Bands
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
High Performance
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.43
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 92-1/2" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 6 Bands; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,844 hüvelyk | 21,438 milliméter
Elemi Szál Hossza
92,5 hüvelyk | 2349,5 milliméter