BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

K071194

K071194

GATES K071194

Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 119.4" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

K071194

BDI anyagszám

20908734

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.005
UNSPSC
26111801
EAN
0072053408638
MÉRETSOROZAT
K
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
9/64 Inch
BORDÁK SZÁMA
7 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; K; 9/64 Inch Pitch; 119.4" Belt Pitch Length; 63/64" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
119,4 hüvelyk | 3032,76 milliméter
Szíjszélesség
0,984 hüvelyk | 24,994 milliméter