BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PHG 14PL3696

PHG 14PL3696

SKF PHG 14PL3696

Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 3696MM Belt Pitch Length; 65.8MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 14PL3696

BDI anyagszám

24760807

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.113
UNSPSC
26111801
EAN
7316575589097
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
14 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 3696MM Belt Pitch Length; 65.8MM Belt Width; 14 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
145,512 hüvelyk | 3696 milliméter
Szíjszélesség
2,591 hüvelyk | 65,8 milliméter