BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

340J15

PHG 15PL2845

SKF PHG 15PL2845

Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2845MM Belt Pitch Length; 70.5MM Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 15PL2845

BDI anyagszám

24760339

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.742
UNSPSC
26111801
EAN
7316575277147
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
15 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2845MM Belt Pitch Length; 70.5MM Belt Width; 15 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,776 hüvelyk | 70,5 milliméter
Elemi Szál Hossza
112,008 hüvelyk | 2845 milliméter