BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PL1842-53 ; 725L53

PHG 19PL2845

SKF PHG 19PL2845

PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 2845MM Belt Pitch Length; 89.3MM Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 19PL2845

BDI anyagszám

1291041

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
3.07
UNSPSC
26111801
EAN
7316574228171
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
19 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
PL; Poly-V; 4.7MM Pitch; 2845MM Belt Pitch Length; 89.3MM Belt Width; 19 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
112,008 hüvelyk | 2845 milliméter
Szíjszélesség
3,516 hüvelyk | 89,3 milliméter