BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1375L16

PHG 20PL2096

SKF PHG 20PL2096

Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2096MM Belt Pitch Length; 94MM Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 20PL2096

BDI anyagszám

24759569

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.503
UNSPSC
26111801
EAN
7316574936427
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
20 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 2096MM Belt Pitch Length; 94MM Belt Width; 20 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
3,701 hüvelyk | 94 milliméter
Elemi Szál Hossza
82,52 hüvelyk | 2096 milliméter