BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

520J7 ; PJ1321-7

PHG 7PL3696

SKF PHG 7PL3696

Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 3696MM Belt Pitch Length; 32.9MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG 7PL3696

BDI anyagszám

24760805

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.055
UNSPSC
26111801
EAN
7316575589080
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
7 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL Series; 4.7MM Belt Pitch; 3696MM Belt Pitch Length; 32.9MM Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,295 hüvelyk | 32,9 milliméter
Elemi Szál Hossza
145,512 hüvelyk | 3696 milliméter