BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

635L8

PHG VSM-8PK1685

SKF PHG VSM-8PK1685

Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1685MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PHG VSM-8PK1685

BDI anyagszám

24761305

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
SKF
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.244
UNSPSC
26111801
EAN
7316576755897
MÉRETSOROZAT
PK
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3.56 MM
BORDÁK SZÁMA
8 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PK Series; 3.56MM Belt Pitch; 1685MM Belt Pitch Length; 28.48MM Belt Width; 8 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
66,339 hüvelyk | 1685 milliméter
Szíjszélesség
1,121 hüvelyk | 28,48 milliméter