BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

R825L

PJ1854 ; 730J

PJ1854/730J

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 73" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9470-07304

BDI anyagszám

15010407

NETTÓ ÁR
1 382 Ft / borda

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
80
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.017
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.017
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 73" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
73 hüvelyk | 1854,2 milliméter
Szíjszélesség
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter