BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PJ251-4 PU "99J"   BAN

PJ241-4 PU "95J" BAN

PJ241-4 PU "95J" BAN ; 150604

Belt, Poly-V; PJ; 2.34MM Pitch; 241MM Belt Pitch Length; 9.36MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PJ241-4 PU

BDI anyagszám

1485050

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
5
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
BANDO BELTING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.011
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
PJ
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
2.34 MM
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.bandogrp.com
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; PJ; 2.34MM Pitch; 241MM Belt Pitch Length; 9.36MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,369 hüvelyk | 9,36 milliméter
Elemi Szál Hossza
9,488 hüvelyk | 241 milliméter