BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PJ309-4 PU  "122J"  BAN

PJ309-4 PU "122J" BAN

PJ309-4 PU "122J" BAN

PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 309MM Belt Pitch Length; 9.36MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PJ309-4 PU

BDI anyagszám

1484923

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
4
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
BANDO BELTING
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.012
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
PJ
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
2.34 MM
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
PJ309-4PU
Hosszú leírás
PJ; Poly-V; 2.34MM Pitch; 309MM Belt Pitch Length; 9.36MM Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
12,165 hüvelyk | 309 milliméter
Szíjszélesség
0,369 hüvelyk | 9,36 milliméter