BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PK698

PJ362 ; 143J

PJ362/143J

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 14.3" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PJ362/143J

BDI anyagszám

15010759

NETTÓ ÁR
552 Ft / borda

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
171
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.087
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
J
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/32 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
PJ362/143J
Hosszú leírás
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 14.3" Belt Pitch Length; 3/32" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
14,3 hüvelyk | 363,22 milliméter
Szíjszélesség
0,094 hüvelyk | 2,388 milliméter