BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

250J10

PK1848-10

PK1848-10

Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1848MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PK1848-10

BDI anyagszám

20337813

NETTÓ ÁR
9 576 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
34
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.32
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
PK
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3.56 MM
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
M02356
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
Belt, Poly-V; PK; 3.56MM Pitch; 1848MM Belt Pitch Length; 35.6MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
72,756 hüvelyk | 1848 milliméter
Szíjszélesség
1,402 hüvelyk | 35,6 milliméter