BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

730J10

PL5385-10 ; 2120L10

PL5385-10

Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 5385MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

PL 5385 107704

BDI anyagszám

1407099

NETTÓ ÁR
382 484 Ft / db

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.208
UNSPSC
26111801
EAN
4014486218022
MÉRETSOROZAT
PL
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
4.7 MM
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
2.208
Hosszú leírás
Poly-V Belt; PL; 4.7MM Pitch; 5385MM Belt Pitch Length; 47MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Elemi Szál Hossza
212,008 hüvelyk | 5385 milliméter