BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PM2693 ; 1060M

PM2693 ; 1060M

PM2693/1060M

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 106" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9473-10604

BDI anyagszám

15010627

NETTÓ ÁR
24 578 Ft / borda

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.331
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.331
Hosszú leírás
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 106" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
106 hüvelyk | 2692,4 milliméter
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter