BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

PJ1110 ; 437J

PM4470 ; 1760M

PM4470/1760M

M; Poly-V; 3/8" Pitch; 176" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

9473-17604

BDI anyagszám

15010647

NETTÓ ÁR
34 343 Ft / borda

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
KATEGÓRIA
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.553
UNSPSC
26111801
MÉRETSOROZAT
M
Szíjtípus
Poly-V
Fogosztás
3/8 Inch
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt Poly-V
Termékcsoport - BDI
53040
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Poly-V
A gyártó URL-je
Súly / LBS
0.553
Hosszú leírás
M; Poly-V; 3/8" Pitch; 176" Belt Pitch Length; 3/8" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Elemi Szál Hossza
176 hüvelyk | 4470,4 milliméter