BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

100-S5M-570

1072-S8M SL

S8M-1072/Z=134 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1072MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

1072-S8M-X

BDI anyagszám

15009759

NETTÓ ÁR
69 Ft / Milliméter
330 Ft / Milliméter

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
22
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.013
UNSPSC
26111811
EAN
4014486082326
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
S8M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Sleeve | STD
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1072MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; S8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
42,205 hüvelyk | 1072 milliméter
Szíjszélesség
0 hüvelyk | 0 milliméter