BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1120 8M BH 60

1120 8M BH 60

CONTINENTAL 1120 8M BH 60

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

1120-R8M-60-AP ; 8M BH 60

BDI anyagszám

409865

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.31
UNSPSC
26111811
EAN
0037256245046
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
8 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
8MBH
EROSÍTO SZÁL
Kevlar
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Advance Pro
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
1120 8M BH 60
Súly / LBS
0.69
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1120MM Pitch Length; 60MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Elemi Szál Hossza
44,094 hüvelyk | 1120 milliméter