BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

4480-G8M-12-S

14GTR-2660-20

CONTINENTAL 14GTR-2660-20

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2660MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

2660-G14M-20-S

BDI anyagszám

414903

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.42
UNSPSC
26111811
EAN
0037256347733
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14GTR
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Supreme
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
14GTR-2660-20
Súly / LBS
0.93
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2660MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14GTR; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
104,724 hüvelyk | 2660 milliméter
Szíjszélesség
0,787 hüvelyk | 20 milliméter