BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

14MFP-3150-55

14MFP-3150-55

OPTIBELT 14MFP-3150-55

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MFP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

3150-14MFP-55

BDI anyagszám

1064262

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1.755
EAN
4014486281859
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MFP
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Fan Power
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
3150-14MFP-55
Súly / LBS
3.87
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MFP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Elemi Szál Hossza
124,016 hüvelyk | 3150 milliméter