BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3MR 330 9

2MR-848-06

2MGT-848-06

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 848MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

848-2MGT-06

BDI anyagszám

1102797

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
GATES
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.014
UNSPSC
26111811
EAN
0072053866605
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
2 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
2MR
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2MR-848-06
Gyári belső szám
9390-1424
Súly / LBS
0.03
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 848MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Elemi Szál Hossza
33,386 hüvelyk | 848 milliméter
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter