BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

3850-14M-85F

3850-14M-55/FFAN

CONTINENTAL 3850-14M-55/FFAN

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

3850-14M-55/FFAN

BDI anyagszám

407899

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
A gyártó cikkszáma
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
2.301
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
14 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
14MF
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Conti Synchroforce Advance Pro Axial Fan
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
3850 14M 55\ FINFAN
Gyári belső szám
20082161
Súly / LBS
5.069
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Elemi Szál Hossza
151,575 hüvelyk | 3850 milliméter