BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

480-R8M-12-AP ; 8M BH 12

5MHP-425-09

OPTIBELT 5MHP-425-09

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

425-5MHP-9

BDI anyagszám

1066347

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
OPTIBELT
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.009
UNSPSC
26111811
EAN
4014486184808
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
5 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
5MHP
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Egyéb jellemzők
Omega High Power
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
425-5MHP-9
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 425MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,354 hüvelyk | 9 milliméter
Elemi Szál Hossza
16,732 hüvelyk | 425 milliméter