BEJELENTKEZÉS VAGY REGISZTRÁCIÓ
Vissza a menübe
Vissza a menübe
Vissza a menübe
ÁRAJÁNLATOK
KIÁRUSÍTÁS
GYORS RENDELÉS

1400-14M-170

600-3M-6

TIMKEN 600-3M-6

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Anyagszám

600-3M-6

BDI anyagszám

232180

NETTÓ ÁR
ÁR KÉRÉSE

MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET::
Kérjen ajánlatot
Márka
A gyártó cikkszáma
TIMKEN
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0.009
UNSPSC
26111811
EAN
0785201998416
Szíjtípus
Synchronous
FOGOSZTÁS
3 MM
Fogprofil
Standard HTD
MÉRETSOROZAT
3M
EROSÍTO SZÁL
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Termékcsoport - BDI
M02316
Vámtarifszám
4010.36.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
600-3M-6
Hosszú leírás
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 600MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,236 hüvelyk | 6 milliméter
Elemi Szál Hossza
23,622 hüvelyk | 600 milliméter